Aperçu
Spécifications
- Type de roulementEnsemble d'embrayage de rouleau et de roulement
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale27 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePolymère
- Rpm max.8700 tr/min
- Couple49.6 N-m
- Cote de précisionNon évalué
- SériePBR
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790218552
- Poids0.001 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné