GEZ 010 ES

MRC (SKF)
GEZ 010 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.5469 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096782
N° MFRGEZ 010 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
GEZ 010 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.5469 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096782
N° MFRGEZ 010 ES
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 010 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5469 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4688 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    0.5469 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612183
  • CUP_NON
    7316576612183
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif