GEZ 012 ES

SKF
GEZ 012 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.6560 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096794
N° MFRGEZ 012 ES
Prix85.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 012 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.6560 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096794
N° MFRGEZ 012 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 012 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6560 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5620 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    0.6560 po
  • Capacité de charge statique radiale
    20907 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7081 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612190
  • CUP_NON
    7316576612190
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues