Motion
GEZ 014 ES

MRC (SKF)
GEZ 014 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7650 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096802
N° MFRGEZ 014 ES
Prix72.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
GEZ 014 ES

Roulement radial sphérique lisse - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7650 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096802
N° MFRGEZ 014 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 014 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.4375 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7650 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6560 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    0.7650 po
  • Capacité de charge statique radiale
    28551 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9554 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612206
  • CUP_NON
    7316576612206
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif