Motion
GE50ZO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50.80 mm, diamètre extérieur de 80.963 mm, largeur de bague intérieure de 44.45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096865
N° MFRGE50ZO
Prix160.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50.80 mm, diamètre extérieur de 80.963 mm, largeur de bague intérieure de 44.45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096865
N° MFRGE50ZO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE50-ZO PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1875 po
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Largeur de la bague intérieure
    44.45 mm
  • Diamètre de la bille
    73 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38.1 mm
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    668000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    223000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12 240-1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802521832
  • CUP_NON
    4012802521832
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif