Motion
GEZ 204 ES

SKF
GEZ 204 ES

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096878
N° MFRGEZ 204 ES
Prix325.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 204 ES

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096878
N° MFRGEZ 204 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix325.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 204 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9690 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6870 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    1.9690 po
  • Capacité de charge statique radiale
    191088 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62947 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612312
  • CUP_NON
    7316576612312
  • Poids
    2.94 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues