Motion
B40L
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre, 3.9400 po de diamètre extérieur, 2.187 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096892
N° MFRB40L
Prix328.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre, 3.9400 po de diamètre extérieur, 2.187 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096892
N° MFRB40L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix328.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B DOUILLE À BILLES DE 40 L

Spécifications

  • Type de roulement
    Non scellé
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9400 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.187 po
  • Diamètre de la bille
    3.59 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    2.1870 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    235500 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400001759
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    4.35, 3.78 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif