Motion
GEZ 208  TE-2RS

SKF
GEZ 208 TE-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur, 2.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096896
N° MFRGEZ 208 TE-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 208 TE-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur, 2.1870 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096896
N° MFRGEZ 208 TE-2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 208 TE-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1870 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8750 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériel de course
    Tissu en acier/PTFE
  • Largeur totale
    2.1870 po
  • Capacité de charge statique radiale
    233801 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77559 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577108012
  • Poids
    3.83 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues