Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier chromé
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure2.4060 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.0620 po
- GradeCommercial/industriel
- Largeur totale2.4060 po
- Capacité de charge statique radiale285507 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale95544 lbf
- Plage de température de fonctionnement-50 à +200 °C °F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316576612350
- CUP_NON7316576612350
- Poids5.41 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques