Motion
GEZ 300 ES

SKF
GEZ 300 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096915
N° MFRGEZ 300 ES
Prix731.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 300 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096915
N° MFRGEZ 300 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 300 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.2500 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Capacité de charge statique radiale
    337213 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112404 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612374
  • CUP_NON
    7316576612374
  • Poids
    6.83 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues