Motion
GEZ 304 ES

SKF
GEZ 304 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1250 po de diamètre extérieur, 2.8438 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096923
N° MFRGEZ 304 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 304 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1250 po de diamètre extérieur, 2.8438 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096923
N° MFRGEZ 304 ES
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 304 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1250 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4375 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    2.8438 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612398
  • Poids
    8.61 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues