Motion
GEZ 308 ES

MRC (SKF)
GEZ 308 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.5000 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de diamètre extérieur, 3.0620 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096931
N° MFRGEZ 308 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
GEZ 308 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.5000 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de diamètre extérieur, 3.0620 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096931
N° MFRGEZ 308 ES
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 308 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.6250 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    3.0620 po
  • Capacité de charge statique radiale
    458610 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152870 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612411
  • CUP_NON
    7316576612411
  • Poids
    10.77 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif