Motion
GEZ 312 ES

SKF
GEZ 312 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.8750 po de diamètre extérieur, 3.2810 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096941
N° MFRGEZ 312 ES
Prix1,384.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 312 ES

Roulement radial sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.8750 po de diamètre extérieur, 3.2810 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096941
N° MFRGEZ 312 ES
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
Votre prix1,384.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 312 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2810 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.8120 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    3.2810 po
  • Capacité de charge statique radiale
    530549 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    175351 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612435
  • CUP_NON
    7316576612435
  • Poids
    13.01 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues