Aperçu
Description du fabricant
GEZ 400 ES BRG
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier chromé
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure3.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur3.0000 po
- GradeCommercial/industriel
- Largeur totale3.5000 po
- Capacité de charge statique radiale595744 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale202328 lbf
- Plage de température de fonctionnement-50 à +200 °C °F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316576612459
- CUP_NON7316576612459
- Poids15.45 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité