Motion
SBB72
N° D’ARTICLE MI00096957
N° MFRSBB72
Prix1,414.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00096957
N° MFRSBB72
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
Votre prix1,414.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLES SBB 72
  • Bague sphérique
  • Série de pouces
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Acier sur acier
  • Non séparable

Spécifications

  • Type de roulement
    Bagues sphériques
  • Diamètre à l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    6.6250 po
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Diamètre de la bille
    6.457 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.375 po
  • Largeur totale
    3.937 po
  • Type d’alésage
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 180 °C
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557029028
  • Poids
    21.89 lb
  • Capacité de charge dynamique
    837 000 N
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif