Motion
GEZ 408 ES

MRC (SKF)
GEZ 408 ES

Roulement radial sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de diamètre extérieur, largeur de bague intérieure de 100 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096959
N° MFRGEZ 408 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
GEZ 408 ES

Roulement radial sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de diamètre extérieur, largeur de bague intérieure de 100 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096959
N° MFRGEZ 408 ES
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 408 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    100 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    85.73 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    100 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1120 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612473
  • CUP_NON
    7316576612473
  • Poids
    22.19 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif