Motion
GEZ 500 ES

SKF
GEZ 500 ES

Roulement radial sphérique lisse - 5.0000 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096974
N° MFRGEZ 500 ES
Prix3,410.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 500 ES

Roulement radial sphérique lisse - 5.0000 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00096974
N° MFRGEZ 500 ES
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
Votre prix3,410.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 500 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    4.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.7500 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1400 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612497
  • CUP_NON
    7316576612497
  • Poids
    30.25 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues