Aperçu
- Bague sphérique
- Série de pouces
- Acier à haute teneur en carbone
- Acier sur acier
- Non séparable
- Avec joints
Spécifications
- Type de roulementBagues sphériques
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Diamètre extérieur2.1875 po
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de fermeture2 Joints
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Diamètre de la bille1.929 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.031 po
- Largeur totale1.187 po
- Type d’alésage2 Joints
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Matériau du boîtierAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Plage de température de fonctionnement- 30 °C à + 80 °C
- SérieSBB
- Code d’harmonisation8483.30.80.70
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557053511
- Poids0.77 lb
- Capacité de charge dynamique126 000 N
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation