Motion
MB1209LSS

RBC Bearings
MB1209LSS

Roulement sphérique lisse RBC - métrique scellé
N° D’ARTICLE MI00097007
N° MFRMB1209LSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
MB1209LSS

Roulement sphérique lisse RBC - métrique scellé
N° D’ARTICLE MI00097007
N° MFRMB1209LSS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB 120-9 BRG SPHÉRIQUE UNI EN INOX

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé, métrique
  • Diamètre à l’alésage
    4.7200 po
  • Diamètre extérieur
    7.0900 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    3.35 po
  • Diamètre de la bille
    6.3 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.7600 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    3.3500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    1079 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    216 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400019884
  • CUP_NON
    637400019884
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    18.21 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif