Motion
GE6-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de bague intérieure de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097030
N° MFRGE6-DO
Prix55.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de bague intérieure de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097030
N° MFRGE6-DO
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
Prix55.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE6-DO

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Diamètre de la bille
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    17000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802530582
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif