Motion
GE 10 E

SKF
GE 10 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097046
N° MFRGE 10 E
Prix75.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 10 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097046
N° MFRGE 10 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLE GE 10E

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    9 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    40.5 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8.15 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609183
  • CUP_NON
    7316576609183
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues