Motion
GE 35 ES

SKF
GE 35 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097076
N° MFRGE 35 ES
Price$193.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 35 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097076
N° MFRGE 35 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$193.39/each

Aperçu

Description du fabricant
GE 35 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    25 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    400 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609343
  • CUP_NON
    7316576609343
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues