Motion
GE120-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097087
N° MFRGE120-DO
Prix3,229.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097087
N° MFRGE120-DO
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
Prix3,229.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE120-DO

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    4750000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    950000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Poids
    21.20 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif