Motion
GE160-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097091
N° MFRGE160-DO
Prix4,698.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097091
N° MFRGE160-DO
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
Prix4,698.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE160-DO

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    105 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6800000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • Poids
    37.49 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif