Motion
B36EL
Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre, 3.5600 po de diamètre extérieur, 3.375 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097119
N° MFRB36EL
Prix848.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre, 3.5600 po de diamètre extérieur, 3.375 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097119
N° MFRB36EL
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
Prix848.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES B36EL

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau intérieur allongé
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5600 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    3.375 po
  • Diamètre de la bille
    3.235 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6870 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    191000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400001612
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    3.53 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif