Motion
GEZM 204 ES

SKF
GEZM 204 ES

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 3.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097120
N° MFRGEZM 204 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZM 204 ES

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 3.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00097120
N° MFRGEZM 204 ES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZM 204 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6875 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577609748
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues