Aperçu
Description du fabricant
V74899 FEUILLE BRG
Spécifications
- Types de produitsPoulie à chaîne
- Type de roulementPoulie à chaîne
- Diamètre à l’alésage1.5700 po
- Détails supplémentairesV74899 - Guide de mât RBC et palier de poulie de chaîne - Alésage 1.5743 po x diam. ext. 3.7600 po
- Diamètre extérieur3.7600 po
- Largeur totale1.3120 po
- Largeur de la bague intérieure0.906 po
- Nombre de lignes1
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur du rouleau1.3120 po
- Matériau du roulementAcier
- Forme d’anneau extérieurDouble bride
- Numéro CUP du fabricant637400013134
- CUP_NON637400013134
- Poids2.6 lb
- ApplicationChariots élévateurs, chariots élévateurs
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Capacité de charge dynamique radiale13600 lbf
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature