Motion
V7489911

RBC Bearings
V7489911

Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00097179
N° MFRV7489911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
V7489911

Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00097179
N° MFRV7489911
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V7489911 FEUILLE BRG

Spécifications

  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • Diamètre à l’alésage
    1.5700 po
  • Diamètre extérieur
    3.5100 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.906 po
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.1250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013141
  • CUP_NON
    637400013141
  • Poids
    1.896 lb
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif