Motion
CF 1 1/4 SB THT

McGill (RRX)
CF 1 1/4 SB THT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097291
N° MFRCF 1 1/4 SB THT
Prix203.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CF 1 1/4 SB THT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097291
N° MFRCF 1 1/4 SB THT
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
Prix203.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF SUIVEUR DE CAME 1-1/4 SB-THT
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.5000 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2300 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 1/4 SB THT
  • Numéro CUP du fabricant
    726166088682
  • CUP_NON
    726166088682
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif