Motion
A-5222-WM R6

Timken
A-5222-WM R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 2.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00097351
N° MFRA-5222-WM R6
Prix4,346.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
A-5222-WM R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 2.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00097351
N° MFRA-5222-WM R6
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
Prix4,346.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A 5222 WM R6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R6
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    2100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    4.4 mm
  • Série
    A5200, WM
  • Poids
    22.98 lb
  • CUP_NON
    087796020740
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues