Aperçu
Spécifications
- Type de roulementAction unique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.6300 po
- Type de lubrificationRelubrification requise
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.55 po
- Matériau de la doublureAcier
- Diamètre de la bille1.437 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4400 po
- Largeur totale0.5500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale19600 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 300 °F
- SérieRBC
- Numéro CUP du fabricant637400019174
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Poids0.19 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation