Motion
GAZ 100 SA

SKF
GAZ 100 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - 1.0000 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097361
N° MFRGAZ 100 SA
Prix110.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAZ 100 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - 1.0000 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00097361
N° MFRGAZ 100 SA
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
Votre prix110.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES GAZ 100 SA

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577053411
  • CUP_NON
    7316577053411
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues