Motion
CRSB-10-1
Came suiveuse - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4380 po de largeur de rouleau, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097394
N° MFRCRSB-10-1
Prix38.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4380 po de largeur de rouleau, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097394
N° MFRCRSB-10-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSB 10-1 CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.4380 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Longueur totale
    0.4380 po
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRSB-10-1
  • Poids
    0.065 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Largeur totale
    0.4380 po
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif