Motion
S22LW
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.6875 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097397
N° MFRS22LW
Prix135.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.6875 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097397
N° MFRS22LW
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
Prix135.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 22 LW SOC HD CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    11/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • CUP_NON
    637400007591
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif