Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Diamètre du goujon0.4375 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage7/16-20
- Longueur totale1.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale2980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5010 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790194511
- Poids0.18 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables