Motion
S36LW
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097418
N° MFRS36LW
Prix37.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097418
N° MFRS36LW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 36 LW CAM FOLL
  • Permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale pour plus de commodité dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
  • La conception universelle peut également éliminer le besoin de stocker à la fois la fente de tournevis et les suiveurs de came non scellés
  • Conçu pour des applications telles que l’équipement d’automatisation et de production, l’embouteillage et la mise en conserve, la machinerie d’impression, la manutention des matériaux, l’équipement de construction, les lignes de transfert, la transformation des aliments et l’équipement d’emballage
  • Configuration du diamètre extérieur : droit
  • Type de fermeture : scellé
  • Type hexagonal : trou hexagonal
  • Élément de rouleau : roulement à rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Capacité de charge statique radiale
    2390 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    637400007829
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif