Aperçu
Description du fabricant
CRSB 22 CAM FOLL
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.3750 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Diamètre du goujon0.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur1-3/8 po
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1/2-20
- Longueur totale1.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale5240 lbf
- Capacité de charge statique radiale6810 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790198465
- Poids0.37 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité