Motion
CRSB-24
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00097435
N° MFRCRSB-24
Prix74.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00097435
N° MFRCRSB-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSB 24 CAM FOLL
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.8750 po
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9160 lbf
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790185366
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif