Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale4840 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 1/2 SB THT
- Numéro CUP du fabricant726166483388
- CUP_NON726166483388
- Poids0.48 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables