Aperçu
- Permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale pour plus de commodité dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
- La conception universelle peut également éliminer le besoin de stocker à la fois la fente de tournevis et les suiveurs de came non scellés
- Conçu pour des applications telles que l’équipement d’automatisation et de production, l’embouteillage et la mise en conserve, la machinerie d’impression, la manutention des matériaux, l’équipement de construction, les lignes de transfert, la transformation des aliments et l’équipement d’emballage
- Configuration du diamètre extérieur : droit
- Type de fermeture : scellé
- Type hexagonal : trou hexagonal
- Élément de rouleau : roulement à rouleaux à aiguilles
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge statique radiale21000 lbf
- Rpm max.1600 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- CUP_NON637400008338
- Poids4.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation