Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1-1/4-12
- Longueur totale2.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale16800 lbf
- Capacité de charge statique radiale40200 lbf
- Rpm max.990 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790203169
- Poids4.28 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables