Motion
CF 3 1/2 SB

McGill (RRX)
CF 3 1/2 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097479
N° MFRCF 3 1/2 SB
Prix472.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CF 3 1/2 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097479
N° MFRCF 3 1/2 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix472.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF 3-1/2 SB CAM CHAMP
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3.5000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.3750 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 3 1/2 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166039899
  • CUP_NON
    726166039899
  • Poids
    6.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif