Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau5 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale47300 lbf
- Capacité de charge statique radiale109000 lbf
- Rpm max.620 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790189982
- Poids20.50 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables