Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1/2 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.1875 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage10-32
- Capacité de charge dynamique radiale1120 lbf
- Capacité de charge statique radiale1280 lbf
- Rpm max.7000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790194573
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables