Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau6 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage2-1/2-12
- Capacité de charge dynamique radiale64100 lbf
- Capacité de charge statique radiale130000 lbf
- Rpm max.520 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790211416
- Poids35.50 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables