Motion
HR-1/2-XB
HR-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 0.5000 in Roller Dia, 0.3750 in Roller Width, 0.2500 in Stud Dia, 0.6250 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI00097501
N° MFRHR-1/2-XB
Prix41.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
HR-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 0.5000 in Roller Dia, 0.3750 in Roller Width, 0.2500 in Stud Dia, 0.6250 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI00097501
N° MFRHR-1/2-XB

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 1/2 XB CAMFOLL SCELLÉ (HCB 3 X)
  • Une gamme complĂšte de suiveurs de came de type goujon et Ă©trier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spĂ©cialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter Ă  des applications spĂ©cifiques

Spécifications

  • ÉlĂ©ment de roulement
    Rouleaux Ă  aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • DiamĂštre du rouleau
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • MatĂ©riau du rouleau
    Acier de roulement
  • DiamĂštre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tĂȘte
    TĂȘte hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • CapacitĂ© de charge dynamique radiale
    970 lbf
  • RevĂȘtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mĂąle
    1/4-18
  • SĂ©rie
    Goujon lourd série HR
  • NumĂ©ro de piĂšce OEM
    HR-1/2-XB
  • Page de produit du fabricant
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    HR-1/2-XB
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    651041040632
  • CUP_NON
    651041040632
  • Poids
    0.03 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • MatĂ©riel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements gĂ©nĂ©raux
    Suiveur de came de type goujon lourd DiamÚtre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif