Motion
H18LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097505
N° MFRH18LW
Prix136.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097505
N° MFRH18LW
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
Prix136.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 18 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    9/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Capacité de charge dynamique radiale
    770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005696
  • CUP_NON
    637400005696
  • Poids
    0.034 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif