Aperçu
Description du fabricant
CFH11/16 CHAMP SB CAM
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6875 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.3125 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/16-24
- Capacité de charge dynamique radiale955 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Rpm max.8300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 11/16 SB
- Numéro CUP du fabricant726166031572
- CUP_NON726166031572
- Poids0.06 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité