Motion
H22LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097514
N° MFRH22LW
Prix124.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097514
N° MFRH22LW
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
Votre prix124.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 22 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    11/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.4380 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.3125 po
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005771
  • CUP_NON
    637400005771
  • Poids
    0.068 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif