Aperçu
- Le roulement à rouleaux sur rail avec rouleaux à aiguilles supporte des charges radiales et des chocs modérés dans les applications de type came et rail
- Conception de type goujon avec une douille hexagonale pour un montage à trou traversant ou fileté
- Complément complet de rouleaux pour une capacité de charge radiale plus élevée que les rouleaux à cage
- Les joints à lèvres aident à retenir le lubrifiant et à prévenir la contamination
- Conforme à la norme ANSI/ABMA 18.2 pour l’assurance qualité
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant605790276309
- CUP_NON605790276309
- Poids10.02 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables